モジュール2歯数30減速比1歯幅(mm)12材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.37軸穴径(mm)18寸法L(mm)6.25寸法H(mm)12.5寸法A(mm)18寸法F(mm)29.27許容トルク(N・m)曲げ強さ:16.7 歯面強さ:21.4寸法D(mm)62.42寸法E(mm)50寸法B(mm)45寸法C(mm)60圧力角(°)20°寸法I(mm)25寸法J(mm)12寸法G(mm)21.21寸法K(mm)36.06熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.11穴径(mm)18歯数比1穴径18