KHK(小原歯車工業)
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
25
注文コード
17727158
品番
SMSG2.5-25LJ22
参考基準価格(税別)
¥16,470
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・軸穴径
など
285
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
歯数
25
減速比
1
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研スパイラルマイタ
形状
B3
質量(kg)
0.42
軸穴径(mm)
22
寸法L(mm)
6.25
寸法H(mm)
12.5
寸法A(mm)
22
寸法F(mm)
30.24
許容トルク(N・m)
曲げ強さ:24.5 歯面強さ:26.8
寸法D(mm)
65.54
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
62.5
圧力角(°)
20°
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
15
寸法G(mm)
20.27
寸法K(mm)
34.57
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704:1978 2級
歯面硬度
55~60HRC
バックラッシ(mm)
0.06~0.12
穴径(mm)
22
歯数比
1
穴径
22
CADデータダウンロード