MPAD2923 マウスパッド 横幅290 モノタロウ 17727389 MPAD2923 マウスパッド 横幅290 モノタロウ 17727389 MPAD2923 マウスパッド 横幅290 モノタロウ 17727389

マウスパッド 横幅290

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17727389 品番MPAD2923
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

幅広サイズで厚みがあり使い心地が良い
あらゆるタイプのマウスに対応
裏面はゴム素材でデスクからズレにくく安定したマウス操作が可能
エッジはステッチ加工で、ほつれにくくなっています

適合光学式・レーザー式マウス 材質表面/布、裏面/天然ゴム ブラック 質量(g)90 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)290×225×4
注意
※本来の用途以外でのご使用はしないでください。
※ご使用のマウスの仕様・個体差や使用環境により一部の光学式・レーザー式マウスが対応しない場合があります。
※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
物を置くときのマットとして。
農・林・水産業

A4サイズのレターケースの上に敷いて、一時物置きとして使っています。マウスパッドの方が小さくぴったりではありませんが、裏に滑り止めが付いているのでズレませんし、表面もさらさら柔らかく眼鏡を置くのにもとても良いです。

2026-01-31
用途:
PC事務

やや大きいのでマウスの操作がやりやすい。
滑りや引っ掛かりもなく満足している。
耐久性については未知だが、このまま活躍してほしい。

2025-12-02
用途:
何のロゴも入っておらずシンプルで使いやすいです
株式会社システムアイエス 様

以前からモノタロウのA5マスウパッドを使っていました。滑り具合・引っ掛かり具合が自分の好みにピッタリで気に入ってました。この新商品では大きさが倍になり(A4)、表面は以前のままで使いやすいです。大き過ぎると思った時は簡単にハサミで切れます。

2026-01-24
用途:
仕事場のパソコン用

早速古いものを破棄しました。使用感触良好です。気分上がりますよね。

2026-01-23
用途:
マウスパッドとして

求めてた大きさ。質感・厚み・マウスの反応に文句無し お薦めです

2026-01-10
用途:
仕事中
サービス業

大きくて、回りがしっかり縫製してあり
丈夫そうで大変満足してます。
マウスの滑りも良好です。

2025-11-28
用途:
大きいので安心

小さめの商品が多いですが、操作に夢中になるとパッドから落ちる場合がたまにありますが広いのでそれがなくなりましたし手首もパッドに乗せられて違和感なく使えてます

2025-09-16
用途:
パソコン使用時
農・林・水産業

これまで使用していたものの1.5倍くらいの面積があるので、伸び伸びとマウスを操作できるようになりました。幅広サイズで厚みがあり使い心地が良いです。リストレストがなくても手首に優しいです。裏面はゴム素材のため、木面でもガラス面でもずれることがなくマウス操作が安定しています。周囲が糸でステッチされており見た目もよろしいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする