SMSG5-25RJ45 SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17728707

SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個モジュール5歯数25注文コード17728707品番SMSG5-25RJ45
参考基準価格(税別)¥51,650販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
モジュール5歯数25減速比1歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)3.39軸穴径(mm)45寸法L(mm)12.5寸法H(mm)25寸法A(mm)45寸法F(mm)60.59許容トルク(N・m)曲げ強さ:181 歯面強さ:213寸法D(mm)130.9寸法E(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)125圧力角(°)20°寸法I(mm)50寸法J(mm)30寸法G(mm)40.43寸法K(mm)65.15熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.12~0.18穴径(mm)45歯数比1穴径45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする