SN1-15RJ6 SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17728953

SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール1穴径(mm)6注文コード17728953品番SN1-15RJ6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,840
寸法A(mm)6寸法B(mm)18寸法C(mm)21.21寸法D(mm)23.21モジュール1歯数15種別ねじ歯車材質S45C形状S1T質量(kg)0.043軸穴径(mm)6歯幅(mm)10ねじれ右方向許容トルク(N・m)0.29表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°穴径(mm)6穴径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする