SN1.5-10LJ8 SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17729346

SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数10モジュール1.5穴径(mm)8注文コード17729346品番SN1.5-10LJ8
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法A(mm)8寸法B(mm)16寸法C(mm)21.21寸法D(mm)24.21モジュール1.5歯数10種別ねじ歯車材質S45C形状S1T質量(kg)0.047軸穴径(mm)8歯幅(mm)15ねじれ左方向許容トルク(N・m)0.29表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°穴径(mm)8穴径8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする