SN1.5-13RJ10 SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17729355

SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数13モジュール1.5穴径(mm)10注文コード17729355品番SN1.5-13RJ10
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)10寸法B(mm)23寸法C(mm)27.58寸法D(mm)30.58モジュール1.5歯数13種別ねじ歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.085軸穴径(mm)10歯幅(mm)15ねじれ右方向許容トルク(N・m)0.62表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°穴径(mm)10穴径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする