SN1.5-15LJ12 SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17729407

SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数15モジュール1.5穴径(mm)12注文コード17729407品番SN1.5-15LJ12
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)12寸法B(mm)25寸法C(mm)31.82寸法D(mm)34.82モジュール1.5歯数15種別ねじ歯車材質S45C形状S1K質量(kg)0.11軸穴径(mm)12歯幅(mm)15ねじれ左方向許容トルク(N・m)0.93表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°穴径(mm)12穴径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする