SN4-30RJ22 SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17732828

SNねじ歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール4穴径(mm)22注文コード17732828品番SN4-30RJ22
参考基準価格(税別)¥25,010販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法A(mm)22寸法B(mm)110寸法C(mm)169.71寸法D(mm)177.71モジュール4歯数30種別ねじ歯車材質S45C形状S1K質量(kg)6.65軸穴径(mm)22歯幅(mm)30ねじれ右方向許容トルク(N・m)97.1表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°穴径(mm)22穴径22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする