USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/2.0対応外付けハードディスク(電源内蔵モデル)8TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17733576 品番HDJA-UT8R
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。
筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。
リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。

付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド 使用温度範囲(℃)5〜35 消費電力(W)約11(typ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows RT 8.1、Windows 7、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11〜15、Chrome OS ※1、※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。 コネクタ形状USB-B 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 電源コード(m)約1.5 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年 フォーマット形式NTFS 電源供給電源内蔵 ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20〜80(ただし結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする