曜日別特売
SRT3-50J30 SRT・SRTBラチェット Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17734632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT・SRTBラチェット Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数50
寸法A(mm)30
許容トルク(N・m)229
内容量1個注文コード17734632品番SRT3-50J30
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
歯数50材質S45C質量(kg)2.5寸法H(mm)5寸法A(mm)30許容トルク(N・m)229寸法D(mm)150寸法E(mm)20寸法B(mm)-寸法I(mm)95.52寸法J(mm)70寸法G(mm)20
注意
※本商品は歯車のみとなります。爪は付属しておりませんので、ご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする