キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 粒度60 外径(mm)125 注文コード17734958 品番1187C 60 125X22
参考基準価格(税別)¥13,375 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は粒度・外径など9種類から選べます 他の種類を見る

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。

用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。 粒度60 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(mm)125 穴径(mm)22
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

ファイバーディスク特長と用途例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
ディスクグラインダーでの研削作業

研削作業が時短になります。
今まではブルーセラックを使ってますが研削スピードは3Mのほうが早いと思います。
所有のブルーセラックBC100-36はパットが一体になってそれにネジが付いているため押さえつけのナットは不要です。(交換も早い)
対してこちらの商品はオフセット用のナットが必要です。(パッドは付属している)
今回はハイコーキ935513を使いました。慣れるまで砥石をセンターへ取り付けるのが少々難しいです。使用後の処分は楽です。
環境に配慮された素晴らしい商品です。
ただナットの件は最初から表記がほしかったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする