3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の 研磨ディスク
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
粒度
60
外径(mm)
180
注文コード
17735037
品番
1182C 60 180X22
参考基準価格(税別)
¥20,175
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途
普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
粒度
60
色
紫
砥材
精密成型砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
商品説明動画
ファイバーディスク特長と用途例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった