キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 17735089 品番 TSD 1187C 36 102
参考基準価格(税別)¥11,875 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。
ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。
専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい

用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。 適合専用パッド:TSパッド ライト 粒度36 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)102
関連資料:(1.97MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする