キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 17735107 品番 TSD 1187C 80 102
参考基準価格(税別)¥10,775 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。
ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。
専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい

用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。 適合専用パッド:TSパッド ライト 粒度80 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)102
関連資料:(1.97MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする