Spark Mini 10000mAhモバイルバッテリー 20W PD PB-Y55

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17735195 品番PB-Y55-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB-C ポートは入力・出力どちらも PD 充電に対応し、従来規格(5W 出力)の約 3 倍の速さで充電が可能。スマートフォンなどの機器への充電時はもちろん、モバイルバッテリー本体の充電時にも急速充電ができるのでフル充電までの待ち時間が短縮できます

寸法(mm)27.0×57.7×80.5 ブルー 出力【USB-A】(QC 3.0)5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A;(SCP)4.5V 5A / 5V 4.5A、【USB-C 】(PD 3.0)5V 2.4A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 最大出力(W)22.5 本体質量(g)174 入力【USB-C】(PD 3.0)5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A バッテリー容量(mAh)10000 バッテリー容量(Wh)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする