B-712 ガチ冷却リング極太 2個セット GEAR ROCK 17735640

B-712 ガチ冷却リング極太 2個セット GEAR ROCK 17735640
B-712 ガチ冷却リング極太 2個セット GEAR ROCK 17735640
B-712 ガチ冷却リング極太 2個セット GEAR ROCK 17735640

ガチ冷却リング極太 2個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
17735640
品番
B-712
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

直径3cmの太めタイプ
首に巻いて首元を冷やします
21℃以下で自然凍結します
中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)
ヒンヤリ持続時間は約150分
長時間の活動に対応
繰り返し使用可能
便利な2個セット

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
ガーデニング
材質
外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂
色
WH/BK
サイズ
F
質量(g)
285
タイプ
気化熱効果タイプ
種類
首用冷却具
直径(Φcm)
3
寸法(cm)
首回り:39~43
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする