バルブ物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
イージエクスチェンジLEDユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
HID適合:D2R
注文コード
17735965
品番
D-2317
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途
HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化
適合
保安基準:適合
タイプ
HID適合:D2R
内容
2個セット
入力電圧(V)
DC12/24対応
色温度
6500K(ケルビン)
保証期間
1年
明るさ(Lm)
9200(ルーメン・2灯合計)
注意
※左右2個セット。
※車種により装着できない場合があります。事前にご確認ください。
※予告なく仕様変更する場合がございます。