物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
車種別LEDルームランプSET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
GRS20#/21#前期
注文コード
17736035
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途
車種専用ルームランプセット
型式
GRS20#/21#前期
電圧(V)
DC12
内容
・フロントルーム:LED55連×1個 ・バニティ:LED6連×2個 ・リアルーム:LED2連×2個・ドアカーテシ:LED2連×4個
極性
極性あり
年式
20#系H20/2〜H24/12・21#系前期H24/12〜H27/5
車種
クラウン
光色
ホワイト
注意
※車種環境によって装着できない場合もございます。