物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
車種別LEDルームランプSET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
ZVW5#(A,Aプレミアム、A/Sツーリング)
注文コード
17736051
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途
車種専用ルームランプセット
型式
ZVW5#(A,Aプレミアム、A/Sツーリング)
電圧(V)
DC12
内容
・フロントルーム:LED63連×1個 ・センタルーム:LED42連×1個 ・バニティ:LED6連×2個 ・ラゲッジルーム:LED2連×1個・ドアカーテシ:LED2連×2個
極性
極性あり
年式
H27/12〜H4/12
車種
プリウス50系
光色
ホワイト
注意
※車種環境によって装着できない場合もございます。