本体

PKD-B012 K タイガー ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード タイガー魔法瓶 17736060 PKD-B012 K タイガー ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード タイガー魔法瓶 17736060

タイガー ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17736060 品番PKD-B012 K
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード。
器具用プラグに12Aと表示されていること。または器具用プラグの端子穴の中心から中心までを計って約22mmの幅があることをお確かめください。

適合本体電気ポット:PIE型・PV 型(PVN-B型・PVV型・PVW型には適用しません。)・PD 型(PDK-Y型・PDR型には適用しません。)・PFU型(PFU-B,-C,-D,-E,-F型には適用しません。)・PGA型、ジャー炊飯器:JPF型・JAU型・JAY型・JB 型(JBS型には適用しません。)・JKE型・JKI型・JKO型・JKM型 質量(kg)約0.11 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×2.2×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする