SSA3-24J22 SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 17743477

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数24
軸穴径(mm)22
内容量1個注文コード17743477品番SSA3-24J22
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯数24歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染質量(kg)0.87軸穴径(mm)22寸法A(mm)22寸法D(mm)78種別平歯車寸法E(mm)30寸法C(mm)72圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.18~0.38穴径(mm)22穴径22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする