※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

(62件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17747643 品番 M6×500
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質ステンレス(SUS304) ねじの呼びM6 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)500 ねじピッチ1 ねじ山種類メートル並目 ねじ長さ(mm)30 ねじの種類六角ボルト 寸法l(mm)500

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
電動ドリルに
サービス業

電動ドリルのグリップ台とグリップと繋ぐネジボルトが紛失してしまって購入しただけです。

2025-07-02
用途:
配管
建設業・工事業

この手のモノは注文寸法と必要数量が少なかったり微妙なので、近くの材料屋よりも大分価格が高いのだが、あえなく注文。品物は十二分

2024-12-20
用途:
柱と柱つなぐ
建設業・工事業

M10で長いボルトが欲しくて購入しました。値段も安く使って問題はなさそうです。次回も購入したいです。

2人が参考にしています
2025-02-09
用途:
アルフィンの固定
株式会社川田商会 協栄自工 様

庇の木造壁貫通取り付けに使いました。
ステンで錆びないので良いと思います。

対象商品:
42256383
2025-06-16
用途:
バイク用

この長さになると、ホームセンターにも置いていなくて
モノタロウで検索すると直ぐに見つかり発注しました。

対象商品:
42256611
2024-02-12
用途:
バイク整備

ステンレス製でさびに強く、強度もありきれいで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42256313
2022-11-11
用途:
バイクレストア

バイクに使用されているネジは量販店で売っているネジとサイズは同じでもピッチが違うものが多いです。そのためサイズとピッチが分かっているネジを注文して比べたり実際、入れてみてピッチを確かめてからタップを注文します。M16など太いタップは高額なので間違いなく注文できるので安心です。その他アルミに対してのみ少し加工して自作のタップを作る時のベースに役立ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
42258081
2024-04-05
用途:
自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

品質はしっかりとしている。また、配送もすぐに対応してもらえたので良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする