大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
スリワリ付皿ボルト 半ねじ 長尺品(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
17748255
品番
M6×250
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
250
ねじ長さ(mm)
30
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
すりわり
ねじピッチ
1