※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

1261-#20 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17749016 1261-#20 キング ハイスパンボタン付け糸 フジックス[縫製用品] 17749016

キング ハイスパンボタン付け糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17749016 品番 1261-#20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

原料は"引っ張り"や"折り曲げ"に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。太さと強さ、耐久力を生かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。

長さ(m)500 色番34 用途ボタン付け(普通地・厚地用) 材質ポリエステル 方向左撚り 伸度(%)15 針規格針(5〜7) 構成20s 1×3 繊度(dtex)865 伸長力(N)[gf]33.1(3380)
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする