曜日別特売
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466

05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466
05-300/GY/25 BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー コミネ 17749466

BK-300 ダイヤルフィットWPマイクロファイバースニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
グレー
内容量1足注文コード17749466品番05-300/GY/25
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

甲高幅広の足にもフィットしやすいアジアンフィット設計の防水ライディングスニーカー。
ダイヤルフィッティングシステムを搭載し、シフトパッド、リフレクター、くるぶしガードなどライディングのための機能を装備。
・ダイヤルフィッティングシステム
・シフトパッド
・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと
・くるぶしガード
・偽造防止4Dラベル
・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)

材質[upper]PU、牛革、その他 [outsole]ラバー、PU、TPUグレーサイズ(cm)25
注意
※ご購入前にご確認ください
※メーカーでは、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする