MS50Y パイプ式ファイル モノタロウ 17749874

MS50Y パイプ式ファイル モノタロウ 17749874 MS50Y パイプ式ファイル モノタロウ 17749874 MS50Y パイプ式ファイル モノタロウ 17749874

パイプ式ファイル

(108件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード17749874 品番MS50Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

保存に最適な大量収納に適したファイルです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。

適合サイズA4判 ブルー 背ラベル色イエロー 収納枚数500 仕様片開きタイプ 幅(mm)250 高さ(mm)310 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)75 穴数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×310 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP貼り、紙芯 材質(金具)スチール
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17749874 MS50Y 34854057 975GXアオ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 1冊 579 税込637 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 108
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89758067
2020-03-05
用途:
ファイルをまとめる
リンカシア 様 (サービス業)

コスパがいいと思います。売り切れになっていますがまたリピしたいです。

対象商品:
89758051
2020-02-16
用途:
書類整理用として

書類を整理してファイリングするので、徐々に増える書類を整理するには、安価でよい商品だと思います。

対象商品:
89758015
2020-01-28
用途:
役所関係の書類
ワン 様

値段がもう少し安くなれば最高!番号表示がみえにくく困っています!

対象商品:
17749865
2018-05-05
用途:
オフィスの整理
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段が安いので、金具とかがいまいちなのかな?と思っておりましたが、そんなことはありません。とても綴じ込み安いです。オフィスの整理に大活躍です。先日購入したものがもうなくなったので、すぐまた購入しようと思っています。

対象商品:
89758006
2018-05-30
用途:
書類整理
有限会社武田建設 様 (建設業・工事業)

迅速な対応・配送大変満足しています。書類整理が早くできて助かりました。

対象商品:
89757981
2018-04-15
用途:
新年度役員用
製造業

新年度に当たり、まとめてモノタロウでまとめて購入し、役員さんも満足です。

対象商品:
89758042
2018-01-18
用途:
書類保管用

背幅・とじ厚の大きなものを探していましたが、丈夫で価格面も満足しています。

対象商品:
89757997
2017-12-07
用途:
書類のファイリング時
フェイスフルホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

当該商品はコストパフォーマンスが非常に良い商品だと思います。
沢山のファイリングをするときにはコストカットにつながり助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする