MSG80B パイプ式ファイル(グレー) モノタロウ 17749892

MSG80B パイプ式ファイル(グレー) モノタロウ 17749892
MSG80B パイプ式ファイル(グレー) モノタロウ 17749892
MSG80B パイプ式ファイル(グレー) モノタロウ 17749892
モノタロウ

パイプ式ファイル(グレー)

(23件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1冊注文コード17749892品番MSG80B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

保存に最適な大量収納に適したファイルです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。

適合サイズA4判グレー収納枚数800仕様片開きタイプ幅(mm)250高さ(mm)310タイプタテ型種類チューブファイル片開き背幅(mm)105穴数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×105×310とじ厚(mm)80穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)スチール背ラベル色ブルー
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17749892MSG80B34854041978GXクレMSG80B キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 34854041キングファイルGX(タテ型)片開きキングジム1冊
739
税込813
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17749856
2018-08-31
用途: 報告書の納品

安かったのでお試しに購入しました。某メーカー品のキ〇グファイルと並べると、表紙の材質や背幅、背表紙の幅が違っていて、社外に出すものには使えませんでした。社内用なら問題なしです。

対象商品 : 17749856
2018-07-02
用途: 仕様書等保管・成果品の保管
製造業

キングファイルと同等で安価で良かった。
手ごろな厚みで満足してます。

対象商品 : 17749856
2018-08-27
用途: 通常事務
製造業

購入した4個の内、まともな物は1個だけでした。金具が傾いて取り付けてある物が2個、金具が変形している物が1個。モノタロウブランドはコスパが良いので利用させてもらっているがこれでブランドイメージが悪くなってしまった。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。不良品につき交換させていただきます。別途連絡させていただきます。

対象商品 : 17749856
2018-12-24
用途: 資料整理

安くてたくさん使用できました。他のメーカーと比較しても、満足しております。

対象商品 : 17749883
2018-03-29
用途: 冊子を綴じる時
自動車・二輪車・自転車関連業

大手のホームセンターオリジナル商品より止め具が丈夫で安いのでいい商品だと思っています。

対象商品 : 17749856
2018-08-09
用途: 書類整理
建設業・工事業

いつも購入してます。値段が安いのにしっかりしていて、とても使いやすいです。

対象商品 : 17749856
2018-08-06
用途: 資料の保管

価格が押えられてなおかつ構成はしっかりしていました。

対象商品 : 17749856
2018-06-22
用途: 書類のファイリング
有限会社青梅港運送

一流メーカー品と遜色なく使えてとても良いです。リピートでまた購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする