F01-#50 タイヤー絹ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17749908 F01-#50 タイヤー絹ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17749908

タイヤー絹ミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 色番401 長さ(m)800 注文コード17749908 品番F01-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色番・長さ・関連資料409種類から選べます 他の種類を見る

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで、弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは布地を傷めず、布地にまけないなじみ良さを備え、古くから、最も使いやすい縫い糸として親しまれています。

長さ(m)800 色番401 用途各種衣料 材質シルク 方向左ねじり 伸度(%)20 針規格ミシン針(11〜14) 構成23dtex 4×3 番手50 繊度(dtex)215 伸長力(N)[gf]9.3[950]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする