曜日別特売
F01-#50 タイヤー絹ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17749935

 

F01-#50 タイヤー絹ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17749935
F01-#50 タイヤー絹ミシン糸 フジックス[縫製用品] 17749935

タイヤー絹ミシン糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)色番702長さ(m)800関連資料糸見本帳注文コード17749935品番F01-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで、弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは布地を傷めず、布地にまけないなじみ良さを備え、古くから、最も使いやすい縫い糸として親しまれています。

用途各種衣料長さ(m)800色番702材質シルク方向左ねじり伸度(%)20針規格ミシン針(11~14)構成23dtex 4×3番手50繊度(dtex)215伸長力(N)[gf]9.3[950]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする