リビラック
リビラックの 継手・パイプ
リビラックの パイプ
リビラックの 樹脂管
ポリビットパイプ ホワイト13×50M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
17750717
品番
LIK-W130550
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
温水・冷水に関わらず仕上がりの美しいアイボリーホワイト色
用途
給水・給湯配管用
材質
架橋ポリエチレン
色
アイボリーホワイト
規格
13A×50M
保温厚
5mm
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類