QR-1 Black インルーム清掃カート 金沢車輌 17750848 QR-1 Black インルーム清掃カート 金沢車輌 17750848

インルーム清掃カート

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17750848 品番QR-1 Black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

リムーバルキャディ付(仕切取外し可能)
伸縮式ハンドル付
前後左右収納ポケット付
中身を隠すことができ、見た目にも考慮されたデザインです
間口の狭い出入口や室内での作業にも使用しやすいハンディカート
最も摩耗や衝撃の激しいキャスター部は交換可能で高いメンテナンス性を実現
ハンドルは3段階で高さ変更可能なシステムハンドルを採用
中の生地は取り外し容易で清掃が可能です

質量(kg)7.2 許容荷重(kg)均等:20 車輪径(Φmm)90 材質(本体)ポリプロピレン+ナイロン 材質(車輪)樹脂 キャスター2輪固定 床面高さ(mm)510 荷台寸法(幅)(mm)430 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)670 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする