静音樹脂3段ワゴン ブラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17750857 品番SA-93F Black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

静かで軽い!便利な樹脂カートです
アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です
キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です
棚板は3方縁付きで積載物が滑り落ちにくい仕様です

質量(kg)15 車輪径(Φmm)125 材質(本体)棚板/ポリプロピレン、支柱/アルミ 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)上段・中段50/下段100 キャスター4輪自在 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)1065 荷台寸法(幅)(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)1110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする