8725-9700 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ ストア・エキスプレス 17751365 8725-9700 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ ストア・エキスプレス 17751365 8725-9700 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ ストア・エキスプレス 17751365

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 人工樹木マウンテンアッシュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17751365 品番8725-9700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】マウンテンアッシュは、春には白い花、秋には赤い実と紅葉が美しく四季を通じて変化を楽しめる落葉高木ですが、人工樹木なのでいつでも青々とした緑を楽しむことができます。グリーンを取り入れることで清涼感やリラックス効果、癒しなどを演出することができます。フェイクグリーンならお手入れ不要で虫もつかず、いそがしいお店のインテリアにぴったりです。

用途【特記事項】室内仕様 材質【葉】ポリエステル・ワイヤー【幹】ポリエチレン【鉢】プラスチック 質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×150 直径×高さ(cm)【鉢】24×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする