8188-356 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物) ストア・エキスプレス 17751600 8188-356 年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物) ストア・エキスプレス 17751600

年間装飾品 フェイクグリーン 観葉植物 ハンギンググリーンバスケット(人工観葉植物)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17751600 品番8188-356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】吊るすタイプのグリーンディスプレイは限られたスペースでも緑を取り入れやすく、お店の雰囲気を明るく華やかに彩ることができます。ナチュラルな風合いのバスケットとグリーンの組み合わせは、置くだけでおしゃれで心地よい空間を演出できます。

用途【特記事項】ひも付き 室内仕様 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質ポリエチレン・ポリエステル・麻ひも【鉢】ポリプロピレン・EVA樹脂・熱可塑性エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×85(ひも部分含む) 直径×高さ(cm)【鉢】12×10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする