142607 【EV・PHEV 200V】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751670 142607 【EV・PHEV 200V】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751670 142607 【EV・PHEV 200V】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751670 142607 【EV・PHEV 200V】路面シート 貼付けタイプ トレード 17751670

【EV・PHEV 200V】路面シート 貼付けタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000 注文コード17751670 品番142607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は寸法2種類から選べます 他の種類を見る

EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。ゴムハンマーなどで上から転圧し接着します。路面に貼るだけなので、エッジもキレイにイメージ通りそのまま標示できます。屋外はもちろん屋内、屋上など火気を使用できない場所の施工にも向いています。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。

用途EVの充電スポットの表示に 厚さ(mm)1.6 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000 粘着力(N/cm)15.7 表示内容EV・PHEV 200V 設置方法貼り付けタイプ 引張強度(N/cm2)294 反射率(%)【視感】0.85 耐候性【促進】異常なし 耐摩耗性53.7mg/100回転
注意
※車の通行対応(直進のみ)。
※車のタイヤによる負荷が発生しやすい場所には溶融タイプをお奨めします。本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
施工にはプライマーが必要です。お持ちでない場合は合わせてお求めください。(17752501:路面シート専用プライマー 貼付タイプ M-33 1リットル缶)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする