G板トラ柄 使用禁止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17752555 品番 6300066119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。PP、PET製のものは上下部に穴が空いているため、針金や結束バンドを用いてフェンス等に取り付けることも可能です。PET製のものは、ポリセーム製のものより屋外使用に適しています。ステッカー製のものは、平らな面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット製のものは、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。

用途目立たせたい注意喚起に。 仕様上下2か所穴付き 材質ポリプロピレン 幅(mm)120 厚さ(mm)1 高さ(mm)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする