ハネウェル
ハネウェルの メガネ・ゴーグル・防災面
ハネウェルの 安全メガネ
ハネウェルの 2眼型 メガネ
保護メガネ アダプテック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17752835
品番
T5900LTKHS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様
防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質
ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状
二眼型
幅(mm)
130
タイプ
レギュラー(標準)
レンズ色
クリア
フレーム色
赤×黒
機能
ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能