F34-No.16 タイヤー 絹穴糸 フジックス[縫製用品] 17754415

 

F34-No.16 タイヤー 絹穴糸 フジックス[縫製用品] 17754415
F34-No.16 タイヤー 絹穴糸 フジックス[縫製用品] 17754415

タイヤー 絹穴糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)色番701注文コード17754415品番F34-No.16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

用途穴かがり、ボタンつけ長さ(m)200色番701材質シルク方向左ねじり伸度(%)24針規格メリケン針(4~6)構成23dtex16×3繊度(dtex)860伸長力(N)[gf]40.6(4140)
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 銅線の固定

使用自体に問題はないのですが、白を購入したところ、他のメーカーの白より白い色でした。環境化学物質に気を付けている製品に使用しているため、白については漂白剤使用の有無などが分かると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする