F34-No.16 タイヤー 絹穴糸 フジックス[縫製用品] 17754537 F34-No.16 タイヤー 絹穴糸 フジックス[縫製用品] 17754537

タイヤー 絹穴糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 色番713 注文コード17754537 品番F34-No.16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色番・内容量など255種類から選べます 他の種類を見る

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

長さ(m)200 色番713 用途穴かがり、ボタンつけ 材質シルク 方向左ねじり 伸度(%)24 針規格メリケン針(4〜6) 構成23dtex16×3 繊度(dtex)860 伸長力(N)[gf]40.6(4140)
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
銅線の固定

使用自体に問題はないのですが、白を購入したところ、他のメーカーの白より白い色でした。環境化学物質に気を付けている製品に使用しているため、白については漂白剤使用の有無などが分かると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする