AG18-8番重バット 大 深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17755371 品番 22010
参考基準価格(税別)¥13,930 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。
重なりの良い、安定感あるスタッキング。
番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。

材質SUS304(18-8ステンレス) 寸法(mm)551×372×140 規格H140mm(手無) 板厚(mm)0.7 満水容量(L)21
注意
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする