AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の 番重・コンテナ本体
AG18-8サニタリー番重バット 大 深型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17755398
品番
22710
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
番重バットを、食品産業・HACCP導入に貢献できる仕様に改良。
渕巻き無しの半カール形状により、水溜まりしにくい設計。
衛生面を考慮した電解研磨仕上げ。
材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
558×377×140
規格
H140mm(手無)
板厚(mm)
0.7
満水容量(L)
21
注意
※番重バット蓋は使用できません。サニタリー番重バット蓋をお選びください。
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。