のぼり T-00348_1円パチンコ01 セット販売

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17756265 品番 187615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。

用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 高さ(mm)1800 横幅(mm)600 仕上上下ヒートカット 表示内容1円パチンコ チチ上部:3、左:5
注意
※屋外でご使用の場合、一般的な環境下で2〜3ヵ月程度で消耗するものと言われております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする