画像準備中

タイヤー 絹しつけ糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17756944 品番 F28-No.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

長さ(m)1200 色番 用途和裁しつけ 材質シルク 方向右ねじり 伸度(%)20 針規格絹針(2〜5) 構成23dtex4×2 繊度(dtex)145 伸長力(N)[gf]6.4(660)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする