F39 タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 フジックス[縫製用品] 17757023 F39 タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 フジックス[縫製用品] 17757023 F39 タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 フジックス[縫製用品] 17757023

タイヤー 絹飾り糸・とじ糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 17757023 品番 F39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

長さ(m)20 色番6 用途かざり・とじ・刺繍 材質シルク 方向右ねじり 伸度(%)23 針規格メリケン針(4〜6)、布団針 構成23dtex26×2 繊度(dtex)950 伸長力(N)[gf]43.5(4430)
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする