曜日別特売
F39 タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 フジックス[縫製用品] 17757048

 

F39 タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 フジックス[縫製用品] 17757048
F39 タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 フジックス[縫製用品] 17757048
F39 タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 フジックス[縫製用品] 17757048

タイヤー 絹飾り糸・とじ糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番8
内容量1箱(10巻)注文コード17757048品番F39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

用途
かざり・とじ・刺繍
長さ(m)20色番8材質シルク方向右ねじり伸度(%)23針規格メリケン針(4~6)、布団針構成23dtex26×2繊度(dtex)950伸長力(N)[gf]43.5(4430)
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする