※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F53-#90 ハイスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17770698 F53-#90 ハイスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17770698

ハイスパンロックミシン糸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17770698 品番 F53-#90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。

長さ(m)1500 色番403 用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ 材質ポリエステル 方向左撚り 伸度(%)15 針規格ミシン針(9〜11) 構成60s 1×2 番手90 繊度(dtex)200 伸長力(N)[gf]6.8(700)
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17771258
2019-05-18
用途:
洋裁時に生地の端の処理でロックミシンを使用
飲食業

ハイスパンは熱にも強いので、ロックミシンで端をまつり縫いした生地にアイロンをかけても糸が縮んだりしないところが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする