F48-#90 キングスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17771495

※糸見本帳

F48-#90 キングスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17771495
F48-#90 キングスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 17771495

キングスパンロックミシン糸

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3巻)
色番403
403
401
1
3
5
247
8
9
11
152
15
24
330
6
295
189
251
13
18
21
181
183
23
26
185
160
337
340
28
315
38
193
269
37
352
353
355
356
197
54
56
302
359
45
301
141
765
358
276
207
60
210
212
203
362
285
77
284
226
288
75
227
738
290
79
80
83
726
84
718
187
86
99
165
150
736
105
114
109
254
93
90
225
95
746
149
118
111
710
770
238
239
705
755
766
749
712
714
761
402
内容量1箱(3巻)注文コード17771495品番F48-#90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。

用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ長さ(m)1000色番403材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17771504
2022-05-09
用途: 洋裁の時
製造業

たっぷり1000メートル、値段も安くて安心をして使えます。業務用としても活躍できると思います。

対象商品 : 17771477
2020-10-30
用途: ロックミシン
製造業

安定の使いやすさです。色の注文をするのに、ナンバーがわかりにくい。改善を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする