防火ダンパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17773552 品番FDL-RIO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。

寸法D(Φmm)250 寸法L(mm)212 温度ヒューズ公称作動温度72℃ 最大静圧(Pa)500以下 最大速度(m/sec)10以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
焼き鳥屋天蓋換気用
有限会社マルキ防災 様 (建設業・工事業)

正常に72°温度ヒューズが溶断
火災の延焼を食い止めた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする