フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
防火ダンパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17773568
品番
FDL-RIO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
寸法D(Φmm)
300
寸法L(mm)
212
温度ヒューズ
公称作動温度72℃
最大静圧(Pa)
500以下
最大速度(m/sec)
10以下